Clipstrip voor 3/8 inch doppen

Artikelnummer: 637590
op aanvraag
Op voorraad
620 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 305 mm
Aantal opnames 14
Producttype Insteekstrip

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637590
EAN/GTIN 4045197444363
Nummer fabrikant 637590

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof strip met verschuifbare opnames.

Toepassing:

Voor het opbergen en gereedzetten van 3/8 inch-doppen.