Bitdop, 3/8 inch voor Torx® lang TX20

Artikelnummer: 637553 TX20
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Profielmaat A 3,8 mm
    ⌀ aandrijfzijde 18 mm
    Lengte 100 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 637553 TX20
    EAN/GTIN 4062406235369
    Nummer fabrikant 637553 TX20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.