{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX50 | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Profielmaat A | 8,8 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 17,5 mm | |
Lengte | 107 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637549 TX50 | |
EAN/GTIN | 4062406265533 | |
Nummer fabrikant | 637549 TX50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bitdop, 3/8 inch voor Torx® lang TX50
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
620 stuks direct leverbaar
8,45 €
€ 2,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 17,5 mm | 17,8 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 107 mm | 100 mm |
Torx®-profiel | TX50 | TX50 |
Profielmaat A | 8,8 mm | 8,8 mm |
Producttype | Dop | Dop |