Uitvoering:
Hoofdmateriaal
85% polyester, 15% katoen, satijn, 300g/m²
Zakken
Achterzakken met balg en klep
Linerszak met messenhouder en pennenzak
Binnenzak met balg en klep
Binnenzakken voor kniebescherming
Borstzakken met klep en klittenbandsluiting
Binnenzak voor telefoon
Geïnstalleerde zakken
Details
Retractable ID- zakje
Afsluiting op rug
Hoge kraag met rits
Verstelbaar elastiek in taille
Afwerking
Verstelbare onderkant benen met klittenband
Verstelbaar uiteinde mouwen met klittenband
Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tapes rond de benen, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Voorsluiting
Robuuste verborgen metalen tweewegrits
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Borstzakken met kleppen en klittenband
- Open zijzakken, waarvan één met D-ring
- Been- en achterzakken, met kleppen
- Hamerhouder
- Vouwstokzak met pennenzak en messenhouder
- Verstelbare mouwlengte met klittenband
- Telefoonzakje aan de binnenkant
- Binnenkant kniezakken
- 50 mm reflecterende tape
- ID-kaartzakje
- Gecertificeerd volgens EN 471 Klasse 3, Europese norm voor High Visibility Clothing
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 3