Polijstringen, Sisal, doek

Artikelnummer: 63723011014
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63723011014
EAN/GTIN 4014586226637
Nummer fabrikant 63723011014
L-nummer L00010 27

Omschrijving

Omschrijving:

  • Polijstringen, sisal, doek
  • voor - fijn slijpen/borstelen en nivelleren van non-ferrometalen na voorslijpen met graan 240 - 280 met borstelpasta ″geel″. - Fijn slijpen/borstelen en nivelleren van ijzer/staal en roestvrij staal volgens voorgemalen graan 280 - 320 met borstelpasta ″geel″ -mat/ijzer-matte-glans/borstels van non-ferrometalen, ijzer/staal en roestvrij staal met borstelpasta ″geel″. - Pre-polijsten van ijzer/staal en roestvrij staal met pre-polijstpasta ″oranje″ breedte ca. 30 mm, boring 14 mm

Kenmerk:

  • Ø 150 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.