Slagmoerdopsleutel 2.1/2″ 6-kant 110 mm

Artikelnummer: 6372110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Steckschlüssel-Einsatz

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6372110
    EAN/GTIN 4010886637210
    Nummer fabrikant 6372110

    Omschrijving

    Omschrijving:

    machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
    Machinebediening
    GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

    Kenmerk:

    • schijfondersteuning, vierkant [metrisch]: 63.0 mm
    • Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]:
    • Inschietlengte: 150.0 mm
    • Insert Ø 1: 160.0 mm
    • Insert Ø 2: 127.0 mm
    • insteekdiepte: 62.0 mm
    • totale lengte [mm]: 150 mm
    • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen