Slagmoerdopsleutel 2.1/2″ 6-kant 95 mm

Artikelnummer: 6371730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6371730
EAN/GTIN 4010886637173
Nummer fabrikant 6371730

Omschrijving

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 63,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 2.1/2
  • Lengte inzetstuk: 145,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 136,0 mm
  • Insteek Ø 2: 127,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 55,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 145 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Testkoppel (min.) [Nm]: 15100 Nm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 95
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen