Schuurvellen, superzacht

Artikelnummer: 63717128017
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63717128017
EAN/GTIN 4014586183312
Nummer fabrikant 63717128017
L-nummer L00010 323

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slijpschijven, superzacht
  • speciale slijpschijven voor het bewerken van aluminium velgen, reparatiewerkzaamheden voor stofinsluitingen, verfrails, overspuiten op hout, kunststof, Metaal etc. kan alleen worden gebruikt in combinatie met schuurplaat 6 38 06 141 02 6. Ongeperforeerd, snelkoppeling

Kenmerk:

  • Korrel 400
  • randlengte 80 mm
  • VE 50 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen