Stiftsleutel TX, kogelkop, T27

Artikelnummer: 6367620
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 6367620
    EAN/GTIN 4010886636763
    Nummer fabrikant 6367620
    L-nummer L60160 5983

    Omschrijving

    Omschrijving:

    chroom-vanadium staal, gebruineerd, chroom-vanadium staal, gebruineerd

    Kenmerk:

    • Roll-off protection: No
    • Uitvoergrootte TX (binnenste): T27
    • Uitvoergrootte TX (binnenste) [mm]: 4.99 mm
    • antimagnetisch: no
    • werkhoek (max.): 25 °
    • Laag type vonk: Nee
    • voor schroeven van maat: M4,5 - M6
    • hendel aanwezig: Nee

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen