Snelspanb. Futuro 13 mm, 1/2″

Artikelnummer: 636351000
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 636351000
EAN/GTIN 4007430429667
Nummer fabrikant 636351000
L-nummer L01750 1480

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder sleutels te gebruiken inspannen van gereedschap in hand- en stationaire boormachines
  • Wanneer de druk op het snijvlak van de boor toeneemt, wordt de boorhouder automatisch opgespannen
  • Ook na zeer zware belasting kan de boorhouder eenvoudig met de hand worden geopend
  • Voor zeer zware belasting
  • Alleen voor rechtsdraaiende machines
  • Niet geschikt voor klopboormachines

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 47.5 mm
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Binnendraad: 1/2″ - 20 UNF
  • Lengte (gesloten): Spanwijdte 111 mm
  • : 1 - 13 mm