Snelspanb. Futuro Top 16 mm, B 18

Artikelnummer: 636243000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 636243000
EAN/GTIN 4007430428684
Nummer fabrikant 636243000

Omschrijving

Omschrijving:

  • De eerste klopboorvaste snelspanboorhouder, met ingebouwde veerspankrachtbeveiliging en dubbele stofbescherming
  • Snel gereedschap wisselen zonder sleutels te gebruiken
  • Ook bij de zwaarste belasting een stevige bevestiging van het ingespannen gereedschap
  • De olie- en slijtvaste rubberbalg beschermt de schroefdraad en de passing tegen vervuiling
  • Alleen voor rechtsdraaiende machines

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 50 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Binnendraad: B18
  • Lengte (gesloten): Spanwijdte 113 mm
  • : 3 - 16 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen