Schroefsleutel, verstelbaar 24″

Artikelnummer: 6360880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6360880
EAN/GTIN 4010886636084
Nummer fabrikant 6360880
L-nummer L60160 952

Omschrijving

Omschrijving:

Zweeds model, met links draaiende rol
Robuust industriemodel
Maten 6″ - 18″ = ISO 6787, bekstand 15
Maat 24″ = ISO 6787, bekstand 22,5°.

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse overbrenging
  • Totale breedte [mm]: 135 mm
  • Totale hoogte [mm]: 31 mm
  • Totale lengte [inch]: 24
  • Totale lengte [mm]: 605 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondpositie: 22,5 °
  • Oppervlak: gefosfateerd, koppen geslepen
  • Klembereik [inch]: 2.1/2
  • Spanbreedte [mm]: 63 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ophanggat: ja
  • Aanpassingsschaal: geen
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen