Verlengstuk, 3/8 inch QuickRelease, totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 635645 160
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635645 160
EAN/GTIN 4018754141241
Nummer fabrikant 12011002

Omschrijving

Voordeel:

Door het QuickRelease-vergrendelsysteem wordt ongewenst losraken of verliezen van een stuk gereedschap voorkomen.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.
DIN 3123-B 10

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.