5 vliesfilterzakken 20/30 liter

Artikelnummer: 635424000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Stofzak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 635424000
EAN/GTIN 4061792237353
Nummer fabrikant 635424000
L-nummer L01750 1685
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beter en gemakkelijker ontvouwen van de vlieszakken vergeleken met papieren zakken
  • Prima geschikt voor toepassingen, waarbij kleine hoeveelheden fijn stof ontstaan (bijv. aan- en afslijpen van kleur- en lakcoatings of korte boorwerkzaamheden met kleine diameter)
  • Ideaal bij het gebruik van houtbewerkingsmachines, zoals bovenfrezen, vlak- en vandiktebanken, kleine excenterschuurmachines en vlakschuurmachines enz.
  • Verbeterde mechanische stevigheid

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,980 kg
  • Geschikt voor: AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 25 L PC / ASA 30 L PC / ASA 30 M PC