Pendel vlak slijpwiel 300x50x76,2 mm 1 97A462H8AV237

Artikelnummer: 635305
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635305
EAN/GTIN 9003176353056
Nummer fabrikant 635305

Omschrijving

Omschrijving:

Deze slingerende platte slijpschijf bevestigt een universele dop op hooggelegeerd staal en HSS. Dit wordt bereikt door de dop van speciale corunds en mengsels met gesinterde corunds in combinatie met speciale bindsystemen. De hoogste bewerkingscapaciteit kan worden bereikt met gesinterde corundum-mengsels zoals 454A. Het volgende hogere kwaliteitsniveau is de met kunststof gelijmde VIB-STAR CBN-schijf van Tyrolit.

Kenmerk:

  • Vorm: Recht
  • Korrelgrootte: 46
  • VS /max: 35 m/s
  • Specificatie : SD78A 462 II8P VB3 F.
  • Afmeting (D x D x H): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Dikte: 50 mm
  • Gat: 76,2 mm
  • Geschiktheid van materiaal: HSS, staal

Voordeel:

  • Goede snijprestaties
  • Universeel inzetbaar
  • Hoge efficiëntie

Toepassing:

  • Voor het vlak slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen