Precisieratel ‘Zyklop Comfort’ omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper 3/8

Artikelnummer: 635296 3/8
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 230 mm
Aantal tanden 80
Werkhoek 4,5 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak met kunststof isolatie
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635296 3/8
EAN/GTIN 4013288227195

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien, werkhoek 4,5°.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, kunststofcoating.

T.b.v.:

Handbediende doppen.