Attica opstap met veiligheidsdeur en klimbeveiligingsrail

Artikelnummer: 63507
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63507
EAN/GTIN 4031405635074
Nummer fabrikant 063507

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met raster
  • Doorgangsbreedte 536 mm, speciale breedtes op aanvraag
  • Aanbeveling voor het voltooien van de afdaling: Verstelbare muurbeugels of voetplaten
  • Neerlaatladder: Lengte 1.220 mm, ter plaatse op lengte gesneden
  • Automatisch sluiten door verborgen veermechanisme
  • Mag alleen worden gemonteerd op stalen/roestvrijstalen ladders
  • Met voorgemonteerde riserrail, incl. afneembare veiligheidsinrichtingen boven en onder

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap