Zaagblad

Artikelnummer: 63503112010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63503112010
EAN/GTIN 4014586305370
Nummer fabrikant 63503112010
L-nummer L00010 1413

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zaagblad
  • voor het zagen van metaal en sandwichmateriaal. Inhoud van de verpakking 5 stuks. Opgegeven waarden zijn maximumwaarden

Kenmerk:

  • Staal 2 mm
  • Aluminium 2 mm
  • Non-ferrometaal 2 mm
  • Roestvrij staal 2 mm
  • Kunststof 4 mm
  • Lengte 88 mm
  • Kwaliteit BIM

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen