HD-zaagbladen

Artikelnummer: 63503094002
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 63503094002
    EAN/GTIN 4014586200781
    Nummer fabrikant 63503094002
    L-nummer L00010 511

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HD zaagbladen
    • Speciale zaagbladen voor het bewerken van staal en roestvast staal. HD-zaagbladen overtuigen door hun lange levensduur en snelle zaagvooruitgang. Pijpdiameters tot 260 mm in combinatie met DE FIJNE klem- en invoereenheid 9 07 02 005 00 0 of spaninrichting 9 07 02 004 00 6

    Kenmerk:

    • Tandafstand 2,1 mm
    • lengte 400 mm
    • dikte 2 mm
    • kwaliteit HSS
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen