Zaagblad

Artikelnummer: 63503064005
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Schrobzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 63503064005
    EAN/GTIN 4014586179216
    Nummer fabrikant 63503064005
    L-nummer L00010 127

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zaagblad
    • voor de verwerking van staal en roestvast staal. Pijpdiameters tot 260 mm in combinatie met DE FIJNE klem- en invoereenheid 9 07 02 005 00 0 of spaninrichting 9 07 02 004 00 6

    Kenmerk:

    • Tandafstand 1,6 mm
    • lengte 400 mm
    • dikte 1,5 mm
    • kwaliteit HSS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen