E-Cut-zaagblad, Carbide Pro

Artikelnummer: 63502236220
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63502236220
EAN/GTIN 4014586427805
Nummer fabrikant 63502236220
L-nummer L00010 3277

Omschrijving

Omschrijving:

  • E-Cut Carbide Pro HM-invalzaagblad 75x35 mm met TiN-coating en extreem hoge slijtvastheid. 100% langere standtijd in vergelijking met ongecoate hardmetalen zaagbladen. 30 keer langere levensduur in vergelijking met HSS-zaagbladen. De juiste keuze voor harde materialen zoals ijzeren metalen, roestvrijstalen of koperen buizen. Kan zelfs worden gebruikt voor geharde schroeven (spax) en machineschroeven van hoge sterkte. Maar ook uitermate geschikt voor schurende materialen zoals baksteen, metselwerk of cementvezelplaten, maar ook voor laminaat, CFRP en glasvezel. Goede snijprestaties en snijkwaliteit in alle houtmaterialen, zoals hard hout of spaanplaat
  • smalle, aangepaste vorm voor optimale snijsnelheid en goede verwijdering van spaanders

Kenmerk:

  • Breedte 32 mm
  • Lengte 40 mm
  • Houder SL
  • PU 3 st
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen