E-cut zaagblad met lange levensduur

Artikelnummer: 63502160240
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63502160240
EAN/GTIN 4014586386720
Nummer fabrikant 63502160240
L-nummer L00010 2230

Omschrijving

Omschrijving:

  • E-cut zaagblad met lange levensduur
  • Bi-metaal met beperkte houten tanden voor alle hout-, gips- en kunststofmaterialen. Uitstekende standtijd, hoge snijkwaliteit en goede werkvooruitgang. Extreem robuust, ook bestand tegen spijkers in het hout (tot ca. Ø 4 mm), metselwerk etc
  • gemiddelde breedte, aangepaste vorm voor een optimale snijsnelheid en goede spaanverwijdering

Kenmerk:

  • Breedte 35 mm
  • Lengte 50 mm
  • Houder SL
  • PU 10 st
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen