Veiligheidsdeur zonder vergrendelingsrail Versie vanaf 01-2010

Artikelnummer: 63502
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63502
EAN/GTIN 4031405635029
Nummer fabrikant 063502
L-nummer L90110 298

Omschrijving

Omschrijving:

  • CONFORM DIN EN ISO 14122-4
  • Wordt automatisch gesloten
  • Materiaal: Aluminium helder
  • Eenvoudige montage
  • Afstelbare afmeting speling ca. 520-560 mm
  • Linker of rechter deurscharnieren zijn mogelijk

Kenmerk:

  • Ingang/uitgang: Zekeringdeur
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen