Tandkransboorhouder 6,5 mm, 3/8″

Artikelnummer: 635008000
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
    Producttype Tandkransboorhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 635008000
    EAN/GTIN 4007430427106
    Nummer fabrikant 635008000
    L-nummer L01750 1754

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 1.000-voudig beproefd
    • De boorhouder voor elke toepassing
    • Met inwendige schroefdraad voor hand- of stationaire boormachines en voor klopboormachines
    • De spankracht blijft tijdens het boren en klopboren constant.
    • Alleen voor rechtsdraaiende machines

    Kenmerk:

    • Buitendiameter: 30 mm
    • Gewicht: 0,17 kg
    • Binnendraad: 3/8″ - 24 UNF
    • Lengte (gesloten): 53 mm
    • Sleutelgrootte: 1
    • Spanwijdte: 0.5 - 6.5 mm