{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN 3122; DIN 3120 | |
totale lengte | 193 mm | |
Aantal tanden | 30 | |
Werkhoek | 12 graden | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 635000 3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754177776 | |
Nummer fabrikant | 12111010 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch, Type: 3/8
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 67,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.470 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.155 stuks direct leverbaar
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Werkhoek | 12 graden | 9,5 graden | 9,5 graden |
totale lengte | 193 mm | 195 mm | 196 mm |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | verchroomd |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 30 | 38 | 38 |
Producttype | Ratel | Ratel | Ratel |