Set veeltand-bitdoppen, 3/8 inch-vierkant, 4-delig 3/8

Artikelnummer: 634847 3/8
op aanvraag
Op voorraad
389 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 4
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Bitsoort Veeltandsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 634847 3/8
EAN/GTIN 4062406235345
Nummer fabrikant 634847 3/8

Omschrijving

Toepassing:

Voor veeltand- / XZN-schroeven met schroefdraad M5 − M10.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Bitdoppen voor veeltand: 4 st. (48 mm lang) gr. M5; M6; M8; M10