Stiftsleutel met centreerpen 12 mm

Artikelnummer: 6343790
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schraubendreher

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6343790
EAN/GTIN 4010886634370
Nummer fabrikant 6343790
L-nummer L60160 3462

Omschrijving

Omschrijving:

chroom-vanadium staal, verzinkt
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Anti-roll protection: No
  • Anti-magnetisch: No
  • Low Spark design: No
  • Handle aanwezig: No
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Roteerbaar kapje: Nee
  • Bladlengte: 125 mm
  • Bladlengte kort [mm]: 45

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen