Stiftsleutel met centreerpen 10 mm

Artikelnummer: 6343600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6343600
EAN/GTIN 4010886634363
Nummer fabrikant 6343600
L-nummer L60160 3461

Omschrijving

Omschrijving:

chroom-vanadium staal, verzinkt
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Lengte van het blad: 112 mm
  • Bladlengte kort [mm]: 40
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal, verzinkt
  • Breedte over vlakken [mm]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen