Stiftsleutel met centreerpen 6 mm

Artikelnummer: 6343360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6343360
    EAN/GTIN 4010886634332
    Nummer fabrikant 6343360
    L-nummer L60160 3459

    Omschrijving

    Omschrijving:

    chroom-vanadium staal, verzinkt
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Lengte van het blad: 90 mm
    • Bladlengte kort [mm]: 32
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal, verzinkt
    • Breedte over vlakken [mm]: 6
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • anti-rolbescherming [mm]: geen
    • antimagnetisch: geen
    • Ontwerp lage vonk: geen
    • Handvat beschikbaar: geen
    • Kap draaibaar: geen
    • Kogelkop: geen
    • Slagkap: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen