Stiftsleutel 14 mm

Artikelnummer: 6341580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6341580
EAN/GTIN 4010886634158
Nummer fabrikant 6341580
L-nummer L60160 2067

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN ISO 2936
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale breedte [mm]: 65 mm
  • Totale hoogte [mm]: 16 mm
  • Totale lengte [mm]: 157 mm
  • Lengte van het blad: 154 mm
  • Bladlengte 2: 70 mm
  • Materiaal: 61CrSiV5
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 14,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen