Stiftsleutel 3 mm

Artikelnummer: 6340500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6340500
EAN/GTIN 4010886634059
Nummer fabrikant 6340500
L-nummer L60160 2005
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN ISO 2936
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale breedte [mm]: 22 mm
  • Totale hoogte [mm]: 3 mm
  • Totale lengte [mm]: 67 mm
  • Lengte van het blad: 66 mm
  • Bladlengte 2: 23 mm
  • Materiaal: 61CrSiV5
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Breedte over vlakken [mm]: 3,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen