Stiftsleutel 1,5 mm

Artikelnummer: 6340260
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6340260
    EAN/GTIN 4010886634028
    Nummer fabrikant 6340260
    L-nummer L60160 2865

    Omschrijving

    Omschrijving:

    uitvoering volgens DIN ISO 2936
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Vorm van het blad: Zeskant
    • Totale breedte [mm]: 15 mm
    • Totale hoogte [mm]: 2 mm
    • Totale lengte [mm]: 45 mm
    • Lengte van het blad: 46,5 mm
    • Bladlengte 2: 15,5 mm
    • Materiaal: 61CrSiV5
    • Oppervlak: gegalvaniseerd
    • Breedte over vlakken [mm]: 1,5
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • anti-rolbescherming [mm]: geen
    • antimagnetisch: geen
    • Ontwerp lage vonk: geen
    • Handvat beschikbaar: geen
    • Kap draaibaar: geen
    • Kogelkop: geen
    • Slagkap: geen
    • Eenmaal getest: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen