{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 8100 SB VDE 1 | |
Aantal delen | 17 | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel | 6-19 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Verpakking | Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting | |
Lengte | 300 mm | |
Breedte | 180 mm | |
Hoogte | 60 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 633995 6 | |
EAN/GTIN | 4013288190970 | |
Nummer fabrikant | 05004970001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Dopsleutelassortiment, 3/8 inch-vierkant, VDE-geïsoleerd 17-delig, Type: 6
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 464,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Breedte | 180 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Hoogte | 60 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Lengte | 300 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel | 6-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel | Dopsleutel | Dopsleutel |