FSM-C voegenzaagblad 1000x4,4x35 PREMIUM oud beton

Artikelnummer: 633953
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 633953
EAN/GTIN 9003176339531
Nummer fabrikant 633953

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088A DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Afmeting (D x T x H): 1000 x 4,4 x 35 mm
  • diameter: 1000 mm
  • Sterkte: 4.4 mm
  • Boring: 35 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen