Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 19-delig 12

Artikelnummer: 633916 12
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-22

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 19
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-22 mm
Lengte 322 mm
Breedte 134 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 633916 12
EAN/GTIN 4018754260751
Nummer fabrikant 96024132

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 12-kant doppen nr. 637000.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M14.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 14 st. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Dwarsgreep: 1 St. nr. 635700
Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm
Cardangewricht: 1 St. nr. 636200
Ratel: 1 St. nr. 635000
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen