Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 19-delig 12

Artikelnummer: 633912 12
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-22
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×14

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-22 mm
    Verpakking Box ABS-kunststof
    Lengte 357 mm
    Breedte 176 mm
    Hoogte 45 mm
    Bitsoort 12-kant-dopsleutel
    Vullingsgraad van een lade in G 6×14
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 633912 12
    EAN/GTIN 4062406060749
    Nummer fabrikant 633912 12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
    Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.
    Met 12-kant doppen nr. 637029.

    Toepassing:

    Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M14.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Levering:

    Doppen: 14 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    Dwarsgreep: 1 St. nr. 635729
    Verlengstukken: 2 St. nr. 635429 maat 75; 240
    Cardangewricht: 1 St. nr. 636229
    Ratel: 1 st. nr. 635025
    Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen