{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal delen | 15 | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel | 8-19 mm | |
Verpakking | Box ABS-kunststof | |
Lengte | 322 mm | |
Breedte | 134 mm | |
Hoogte | 57 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 633816 6 | |
EAN/GTIN | 4018754260713 | |
Nummer fabrikant | 96022133 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 15-delig, Type: 6
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
362 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Breedte | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Hoogte | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Lengte | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel | Dopsleutel | Dopsleutel |