Haaksleutel met pen 25-28 mm

Artikelnummer: 6336580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6336580
EAN/GTIN 4010886633656
Nummer fabrikant 6336580
L-nummer L60160 2578

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN 1810 vorm B
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 21 mm
  • Totale hoogte [mm]: 5 mm
  • Totale lengte [mm]: 135 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 4,5 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 25-28
  • Breedte van de spie/Ø: 3,0 mm
  • Hoogte tappen: 3,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen