Haaksleutel 180-195 mm

Artikelnummer: 6335690
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6335690
EAN/GTIN 4010886633564
Nummer fabrikant 6335690
L-nummer L60160 2558

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN 1810 vorm A
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 130 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 465 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 14,3 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 180-195
  • Breedte van de spie/Ø: 6,0 mm
  • Hoogte tappen: 5,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen