Haaksleutel 80-90 mm

Artikelnummer: 6334960
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Haaksleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6334960
    EAN/GTIN 4010886633496
    Nummer fabrikant 6334960
    L-nummer L60160 2561

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Uitvoering volgens DIN 1810 vorm A
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 60 mm
    • Totale hoogte [mm]: 9 mm
    • Totale lengte [mm]: 280 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 8,5 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 80-90
    • Breedte van de spie/Ø: 5,0 mm
    • Hoogte tappen: 4,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen