Veiligheidsschoen halfhoog DINO black S3 DINO black S3, Maat 47

Artikelnummer: 63331-47
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie DINO
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Kleur schwarz
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63331-47
EAN/GTIN 4030839113394
Nummer fabrikant 63331-47

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder/textiel/gehydrofobeerd nubuck leder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • BIOMEX PROTECTION© - manchet voor de stabilisering van het enkelgewricht
  • naden en veters uit hittebestendig NOMEX® garen