Bandenlichter 24″, 610 mm

Artikelnummer: 6333050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bandenlichter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6333050
    EAN/GTIN 4010886633304
    Nummer fabrikant 6333050
    L-nummer L60160 137

    Omschrijving

    Omschrijving:

    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Zware, geslingerde uitvoering
    • Totale breedte [mm]: 50 mm
    • Totale hoogte [mm]: 26 mm
    • Totale lengte [inch]: 24
    • Totale lengte [mm]: 610 mm
    • Materiaal: 31CrV3
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen