Bandenlichter 20″, 500 mm

Artikelnummer: 6332830
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bandenlichter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6332830
EAN/GTIN 4010886633281
Nummer fabrikant 6332830
L-nummer L60160 832

Omschrijving

Omschrijving:

met beschermvlakken voor aluminium velgen
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 26 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [inch]: 20
  • Totale lengte [mm]: 500 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen