Slagmoerdopsleutel 1.1/2″ lang 6-kant 50 mm

Artikelnummer: 6330460
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6330460
EAN/GTIN 4010886633045
Nummer fabrikant 6330460

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 40,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1.1/2″
  • Lengte inzetstuk: 140,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 80,0 mm
  • Insteek Ø 2: 86,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 27,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 50
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen