Opsteekhandvat, 1/4 inch schacht flexibel 240 mm

Artikelnummer: 632900 240
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 150 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632900 240
EAN/GTIN 4018754278985
Nummer fabrikant 11053002

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Door verzonken binnenvierkanten, aangezette buitenvierkanten en vier inklikgroeven kunnen de aandrijf- en verbindingsdelen ‘blind’ aaneengekoppeld worden.

Toepassing:

Alleen voor rechtsom aanhalen tot 5 Nm.

Norm:

Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.
DIN 3122-E 6,3

T.b.v.:

Handbediende doppen.