Slagmoerdopsleutel 1.1/2″ 6-kant 46 mm

Artikelnummer: 6328130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6328130
    EAN/GTIN 4010886632819
    Nummer fabrikant 6328130
    L-nummer L60160 1622

    Omschrijving

    Omschrijving:

    machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
    Machinebediening
    GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 40,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1.1/2″
    • Type aandrijving: machinebediend
    • Lengte inzetstuk: 95,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 76,0 mm
    • Insteek Ø 2: 86,0 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 27,0 mm
    • Totale lengte [mm]: 95 mm
    • Materiaal: staal
    • Oppervlak: gepolijst
    • Testkoppel (min.) [Nm]: 15100 Nm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 46
    • Zekering: Borgring en pen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen