Bandsleutel 80-110 mm

Artikelnummer: 6327670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6327670
    EAN/GTIN 4010886632765
    Nummer fabrikant 6327670
    L-nummer L60160 2311

    Omschrijving

    Omschrijving:

    verstelbare metalen band, vernikkeld
    37 met greep
    37 V met 1/2″ aansluitvierkant voor alle 1/2″ gereedschappen

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 285 mm
    • Materiaal: Metalen riem
    • Oppervlak: vernikkeld
    • Breedte over vlakken [mm]: 80-110
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen