Bandsleutel 220 mm, d 140 mm

Artikelnummer: 6327320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6327320
    EAN/GTIN 4010886632734
    Nummer fabrikant 6327320
    L-nummer L60160 1532

    Omschrijving

    Omschrijving:

    36 1-140 uit staal C45
    verchroomd

    Kenmerk:

    • Bandbreedte [mm]: 25 mm
    • voor Ø [inch]: 5.1/2″
    • voor Ø [mm]: 140 mm
    • Totale breedte [mm]: 70 mm
    • Totale hoogte [mm]: 25 mm
    • Totale lengte [mm]: 220 mm
    • Materiaal: C45
    • Oppervlak: verchroomd
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen