Speciale muurbeugel, stijf 800-900mm, gegalvaniseerd staal

Artikelnummer: 63273
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63273
EAN/GTIN 4031405632738
Nummer fabrikant 063273

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set bestaande uit 1x rechts, 1x links

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 100 mm
  • Wandafstand: 800 mm
  • Max. Wandafstand: 900 mm
  • Min. Wandafstand: 800 mm
  • Wandmontage: Individueel