Muurbeugel U-beugel, verstelbaar 200-275mm, gegalvaniseerd staal

Artikelnummer: 63260
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63260
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405632608
Kopiëren
Nummer fabrikant 063260
Kopiëren
L-nummer L90110 310
Kopiëren
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Muursteun instelbaar

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 75 mm
  • Max. Wandafstand: 275 mm
  • Min. Wandafstand: 200 mm
  • Wandmontage: U-steun